VESTIL EB-96 E-Track dintr-o bucată din aluminiu, extensie de 96 inchi, argintiu

Articol: AG7RBZ Model: EB-96
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€259.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar de marfă
Capacitate2000 lbs.
Ecartament14 cal.
Înălţime3.25 "
Lungime2.625 "
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea de service85 - 96 "
Gama de servicii85 "până la 96"
Forma tubuluiPătrat
Dimensiunea tubului1 1 / 2 "
Lăţime84.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)6.67
Lățimea navei (cm)215.27
Codul HS8479899899
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGama de serviciiPreț
VESTIL EB-102 E-Track dintr-o bucată din aluminiu, extensie de 102 inchi, argintiu | AG7RBY EB-10292 "până la 102"€200.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EB-96 E-Track dintr-o bucată din aluminiu, extensie de 96 inchi, argintiu
€259.64 /unitate