VESTIL EB-102 E-Track dintr-o bucată din aluminiu, extensie de 102 inchi, argintiu

Articol: AG7RBY Model: EB-102
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€242.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar de marfă
Metoda de ajustareTelescoping, Slide
Capacitate2000 lbs.
CuloriSilver
Ecartament14 cal.
Înălţime3.25 "
Lungime2.625 "
MaterialAluminiu
Max. Lungime102 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungime92 "
Dimensiune ambalaj1
Înălțimea de service92 - 102 "
Gama de servicii92 "până la 102"
Forma tubuluiPătrat
Dimensiunea tubului1 1 / 2 "
Lăţime90 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)6.67
Lățimea navei (cm)228.6
Codul HS8479899899
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGama de serviciiPreț
VESTIL EB-96 E-Track dintr-o bucată din aluminiu, extensie de 96 inchi, argintiu | AG7RBZ EB-9685 "până la 96"€214.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EB-102 E-Track dintr-o bucată din aluminiu, extensie de 102 inchi, argintiu
€242.53 /unitate