Tambur pentru cablu electric VESTIL ECR-45-S, un singur recipient | AG7RDC

VESTIL ECR-45-S Tambur de cablu electric, un singur recipient

În stoc
Post: AG7RDC Model: ECR-45-S

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,297.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur electric pentru furtun
baterii incluseNu
Întrerupător încorporatNu
Material carcasăOţel
CuloriRoșu
Lungime cablu45 ft.
Tipul cabluluiCu cablu electric
Frecvență60 Hz
Înălţime13.25 "
Hz60
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime12.625 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de puncte de desfacere1
Numărul pigtail Prong3
Fază1
Lungimea coadă48 "
Priză15A
Sârmă recipient3
RetractabilDa
Stand inclusNu
Voltaj115V AC
Lăţime9.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)33.66
Lungimea navei (cm)32.07
Lățimea navei (cm)23.81
Codul HS8479810000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluNumăr de puncte de desfacerePrizăPreț
Tambur pentru cablu electric VESTIL ECR-45-D, priză dublă | AG7RDB ECR-45-D45 ft.220A€1,415.41
VESTIL ECR-50 Tambur pentru cablu electric, Lampa cu priza | AG7RDD ECR-5050 ft.1-€1,188.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ECR-45-S Tambur de cablu electric, un singur recipient
€1,297.57 /unitate