VESTIL Nivelator hidraulic electric pentru andocare EH-610-35, 35000 lb., dimensiune 6 x 10 picioare, maro/galben, oțel

Articol: CE3CPP Model: EH-610-35
€16,884.79 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDockleveler electric hidraulic
Înălțimea barei de protecție10 "
Lungimea barei de protecție4.5 "
Proiecție bara de protecție4.5 "
Grosimea barei de protecție4.5 "
Lățimea barei de protecție14 "
Capacitate35000 lbs.
CuloriMaro, galben
Gama de service Dock12 "
Înălţime23.5 "
Lungime124 "
Proiecția buzelor16 "
Capacitate de încărcare35000 lbs.
MaterialOţel
Max. Service deasupra docului12 "
Max. Service Sub Dock12 "
CP motor2 CP
Mod de operareElectrice, Hidraulice
Lungime totală10 ft.
Fază3
Lungimea platformei4.5 "
Material platformăOţel
Grosimea platformei0.25 "
Lățimea peronului14 "
Gama de servicii deasupra docului12 "
Interval de service sub andocare12 "
Voltaj460V
Lăţime72 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
VESTIL EH-68-20 Nivelator hidraulic electric pentru andocare, 20000 lb., Dimensiune 6 x 8 picioare, maro/galben, oțel | AG7RFC EH-68-20-86 "74 "24 "Maro, galbenOţel€9,939.61
RFQ
VESTIL EH-610-20 Nivelator hidraulic electric pentru andocare, 20000 lb., Dimensiune 6 x 10 picioare, maro/galben, oțel | CE3CPL EH-610-20-110 "74 "24 "Maro, galbenOţel€10,844.50
RFQ
VESTIL EH-610-25 Nivelator hidraulic electric pentru andocare, 25000 lb., Dimensiune 6 x 10 picioare, maro/galben, oțel | CE3CPM EH-610-25-110 "74 "24 "Maro, galbenOţel€10,949.04
RFQ
VESTIL EH-610-30 Nivelator hidraulic electric pentru andocare, 30000 lb., Dimensiune 6 x 10 picioare, maro/galben, oțel | CE3CPN EH-610-30-124 "72 "23.5 "Maro, galbenOţel€13,733.81
RFQ
VESTIL EH-610-40 Nivelator hidraulic electric pentru andocare, 40000 lb., Dimensiune 6 x 10 picioare, maro/galben, oțel | CE3CPQ EH-610-40-110 "74 "24 "Maro, galbenOţel€14,532.78
RFQ
VESTIL EH-610-45 Nivelator hidraulic electric pentru andocare, 45000 lb., Dimensiune 6 x 10 picioare, maro/galben, oțel | CE3CPR EH-610-45-124 "72 "23.5 "Maro, galbenOţel€14,903.60
RFQ
VESTIL EH-610-50 Nivelator hidraulic electric pentru andocare, 50000 lb., Dimensiune 6 x 10 picioare, maro/galben, oțel | CE3CPT EH-610-50-110 "74 "24 "Maro, galbenOţel€15,347.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Nivelator hidraulic electric pentru andocare EH-610-35, 35000 lb., dimensiune 6 x 10 picioare, maro/galben, oțel
€16,884.79 /unitate