VESTIL EHLT-WS-2448-1.5-36 Masa cu foarfece hidraulice electrice pentru statie de lucru, dimensiune 24 x 48 inch, galben, otel

În stoc
Articol: AG7RKT Model: EHLT-WS-2448-1.5-36

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,046.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Capacitate1500 lbs.
CuloriGalben
Controlul lungimii cablului pandantiv8 ft.
Materiale cadruOţel
Înălţime36 "
Lungime64 "
Viteza de ridicare13 sec./ft.
Înălțimea de ridicare Max.29 "
Coborâre/Ridicare Înălțime7 "până la 36"
Înălțime coborâtă7"
MaterialOţel
Max. Înălţime29 "
CP motor1 1/2 CP
MişcareNeportabil, fix
Tipul operațieiButon, electric
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea unității de alimentare12-1/2 "
Lungimea unității de alimentare32-1/2 "
Lățimea unității de alimentare12 "
Înălțimea ridicată36 "
Lungimea cablului de la distanță8 ft.
Înălțimea unității de alimentare de la distanță12 1 / 2 "
Lungimea unității de alimentare de la distanță32 1 / 2 "
Lățimea unității de alimentare la distanță12 "
Timp de calatorie13 sec.
Voltaj460V AC
Lăţime24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 168.3
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCapacitateCoborâre/Ridicare ÎnălțimeTimp de calatoriePreț
VESTIL EHLT-WS-3248-1.5-36 Masă electrică cu foarfece hidraulice pentru stație de lucru, dimensiune 32 x 48 inch, galben, oțel | AG7RKU EHLT-WS-3248-1.5-3664 "32 "36 "1500 lbs.-13 sec.€5,131.50
VESTIL EHLT-WS-4048-1.5-36 Masă electrică cu foarfece hidraulice pentru stație de lucru, dimensiune 40 x 48 inch, galben, oțel | AG7RKV EHLT-WS-4048-1.5-3664 "40 "36 "1500 lbs.-13 sec.€5,275.30
VESTIL EHLT-WS-2436-1.5-31 Masa electrica cu foarfece hidraulice pentru statie de lucru, dimensiune 24 x 36 inch, galben, otel | CE3DAM EHLT-WS-2436-1.5-3164 "24 "31 "1500 lbs.-13 sec.€4,030.38
RFQ
VESTIL EHLT-WS-2436-PSS Masa cu foarfece hidraulice electrice pentru statie de lucru, 1500 lb., 24 x 36 inch, galben | CE3DAN EHLT-WS-2436-PSS64 "24 "31 "1500 lbs.--€12,125.97
RFQ
VESTIL EHLT-WS-2448-PSS Masa cu foarfece hidraulice electrice pentru statie de lucru, 1500 lb., dimensiune 24 x 48 inch, galben | CE3DAP EHLT-WS-2448-PSS64 "24 "36 "1500 lbs.-13 sec.€12,032.81
RFQ
VESTIL EHLT-WS-4048-PSS Masa cu foarfece hidraulice electrice pentru statie de lucru, 1500 lb., dimensiune 40 x 48 inch, galben | CE3DAQ EHLT-WS-4048-PSS64 "40 "36 "1500 lbs.-13 sec.€12,589.77
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLT-WS-2448-1.5-36 Masa cu foarfece hidraulice electrice pentru statie de lucru, dimensiune 24 x 48 inch, galben, otel
€5,046.73 /unitate