VESTIL EHLTG-4470-2-48 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 44 inch x 73 inch, oțel

Articol: AG7RHW Model: EHLTG-4470-2-48
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€15,893.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
baterii incluseNu
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru, galben
Lungime cablu8 ft.
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Înălţime10.44 "
Hz60
Lungime78 "
Viteza de ridicare52 sec./ft.
Lift Time Down18 sec.
Lift Time Up52 sec.
Înălțimea de ridicare Max.47.5 "
Înălțime coborâtă1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime47.5 "
Unități de măsurareFIECARE
CP motor2 CP
Presiune de funcționare3000 psi
Tipul operațieiAcționat cu piciorul, pneumatic
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei73 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului44 "
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată48 "
Înălțimea unității de alimentare de la distanță12 1 / 2 "
Lungimea unității de alimentare de la distanță32 1 / 2 "
Lățimea unității de alimentare la distanță12 "
Voltaj460V AC
Lăţime67.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 896.4
Înălțimea navei (cm)26.51
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)170.34
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiCapacitateÎnălţimeLățimea peronuluiLăţimeLungimeViteza de ridicareLift Time DownPreț
VESTIL EHLTG-3850-2-36 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 38 inch x 50 inch, oțel | AG7RHR EHLTG-3850-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "40 sec./ft.13 sec.€12,153.42
VESTIL EHLTG-3850-4-36 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 38 inch x 50 inch, oțel | AG7RHT EHLTG-3850-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "50 sec./ft.18 sec.€14,324.28
VESTIL EHLTG-4450-2-36 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 2000 lb. Capacitate, 44 inch x 51.5 inch dimensiune, oțel | AG7RHU EHLTG-4450-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "40 sec./ft.13 sec.€12,382.01
VESTIL EHLTG-4450-4-36 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 4000 lb. Capacitate, 44 inch x 51.5 inch dimensiune, oțel | AG7RHV EHLTG-4450-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "50 sec./ft.18 sec.€14,760.67
VESTIL EHLTG-4470-4-48 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 44 inch x 73 inch, oțel | AG7RHX EHLTG-4470-4-4873 "4000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "62 sec./ft.18 sec.€14,751.87
RFQ
VESTIL EHLTG-5250-2-36 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 2000 lb. Capacitate, 52 inch x 51.5 inch dimensiune, oțel | AG7RJA EHLTG-5250-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "40 sec./ft.-€10,552.48
RFQ
VESTIL EHLTG-5250-4-36 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 4000 lb. Capacitate, 52 inch x 51.5 inch dimensiune, oțel | AG7RJB EHLTG-5250-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "50 sec./ft.-€15,859.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLTG-4470-2-48 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 44 inch x 73 inch, oțel
€15,893.73 /unitate