VESTIL EHLTG-3850-4-36 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 38 inch x 50 inch, oțel

În stoc
Element: AG7RHT Model: EHLTG-3850-4-36

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,324.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
baterii incluseNu
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru, galben
Lungime cablu8 ft.
Materiale cadruOţel
Frecvență60 Hz
Înălţime8.5 "
Hz60
Lungime56.25 "
Viteza de ridicare50 sec./ft.
Lift Time Down18 sec.
Lift Time Up50 sec.
Înălțimea de ridicare Max.35.5 "
Înălțime coborâtă1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime35.5 "
Unități de măsurareFIECARE
CP motor2 CP
Presiune de funcționare3000 psi
Tipul operațieiAcționat cu piciorul, pneumatic
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Lungimea platformei51 1 / 2 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului38 "
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Sursa de putereCu cablu electric
Înălțimea ridicată36 "
Înălțimea unității de alimentare de la distanță12 1 / 2 "
Lungimea unității de alimentare de la distanță32 1 / 2 "
Lățimea unității de alimentare la distanță12 "
Voltaj460V AC
Lăţime60.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 565.65
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)142.88
Lățimea navei (cm)154.62
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiCapacitateÎnălţimeLățimea peronuluiLăţimeLungimeViteza de ridicareLift Time DownPreț
VESTIL EHLTG-3850-2-36 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 38 inch x 50 inch, oțel | AG7RHR EHLTG-3850-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "38 "60.81 "56.25 "40 sec./ft.13 sec.€12,153.42
VESTIL EHLTG-4450-2-36 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 2000 lb. Capacitate, 44 inch x 51.5 inch dimensiune, oțel | AG7RHU EHLTG-4450-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "40 sec./ft.13 sec.€12,382.01
VESTIL EHLTG-4450-4-36 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 4000 lb. Capacitate, 44 inch x 51.5 inch dimensiune, oțel | AG7RHV EHLTG-4450-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "44 "66.81 "56.25 "50 sec./ft.18 sec.€14,760.67
VESTIL EHLTG-4470-2-48 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 2000 lb. Capacitate, dimensiune 44 inch x 73 inch, oțel | AG7RHW EHLTG-4470-2-4873 "2000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "52 sec./ft.18 sec.€13,135.31
RFQ
VESTIL EHLTG-4470-4-48 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 44 inch x 73 inch, oțel | AG7RHX EHLTG-4470-4-4873 "4000 lbs.10.44 "44 "67.06 "78 "62 sec./ft.18 sec.€14,751.87
RFQ
VESTIL EHLTG-5250-2-36 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 2000 lb. Capacitate, 52 inch x 51.5 inch dimensiune, oțel | AG7RJA EHLTG-5250-2-3651 1 / 2 "2000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "40 sec./ft.-€10,552.48
RFQ
VESTIL EHLTG-5250-4-36 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 4000 lb. Capacitate, 52 inch x 51.5 inch dimensiune, oțel | AG7RJB EHLTG-5250-4-3651 1 / 2 "4000 lbs.8.5 "52 "74.81 "56.25 "50 sec./ft.-€15,859.25
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL EHLTG-3850-4-36 Masă cu foarfece pentru ridicare la sol, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 38 inch x 50 inch, oțel
€14,324.28 /unitate