Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Clemă verticală pentru plăci EPC-10, 1000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7RPG Model: EPC-10
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
€268.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru plăci
Deschiderea balotului1 13 / 16 "
Mecanism de blocare cu clemeÎnchidere automată
CuloriAlbastru
Înălţime8.562 "
Adâncimea maxilarului1.6 "
Lungime4.125 "
Stil clemă de ridicareVertical
Tip clemă de ridicareClemă pentru plăci
MaterialOţel
Max. Grosimea plăcii compatibile0.6 "
Max. Deschiderea maxilarului1.8125 "
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală8.07 "
Inălțime totală4.13 "
Lungime totală4.13 "
Grosimea totală1.73 "
Lățimea totală1.75 "
Grosimea farfuriei19 / 32 "
Ring Ring.1.18 "
Adâncimea gâtului1.6 "
Lăţime1.75 "
Limita sarcinii de lucru0.5 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)21.75
Lungimea navei (cm)10.48
Lățimea navei (cm)4.45
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Accesorii compatibile:

  • Vestile HOOK-S-4 Cârlig pivotant: Aceste cârlige pivotante sunt dotate cu o șapă și sunt folosite pentru a ridica clemele verticale folosind un palan.

Standarde și aprobări:

  • ASME B30.20
  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii responsabili pentru funcționarea corectă a acestei cleme de placă?

A.

  • Această clemă pentru plăci este utilizată în principal pe table de oțel. Nu este proiectat pentru plăci din oțel inoxidabil sau aluminiu.
  • Foaia/placa trebuie să cântărească cel puțin greutatea minimă uniformă a plăcii (MUPW) a clemei. Această clemă pentru plăci Vestil EPC-10 cu o capacitate de 1000 lb are un MUPW de 200 lb.
  • Placa care se ridică trebuie să fie curată și fără ulei.
  • Ridicarea plăcilor / foilor de aceeași grosime poate cauza uzura într-o anumită regiune a clemei de prindere. Înlocuiți clema dacă este necesar.

Î. Care sunt regulile de ridicare de urmat în timpul utilizării acestei cleme de placă?

A.

  • Utilizatorii nu trebuie să ridice niciun material peste ei înșiși sau peste alte persoane care lucrează în apropiere. Eliberați zona și îndepărtați lucrătorii înainte de a muta încărcăturile.
  • Acestea ar trebui să stabilizeze încărcăturile în timp ce le ridică, le coboară sau le mișcă, stând la distanță de braț pe partea laterală a materialului și ținând cârligul de ridicare atașat sau balotul de prindere.
  • Mențineți întotdeauna nivelul de încărcare fără a vă balansa sau roti.

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăDeschiderea balotuluiAdâncimea maxilaruluiLățimea totalăGrosimea farfurieiAdâncimea gâtuluiLimita sarcinii de lucruMax. Grosimea plăcii compatibilePreț
Clemă pentru plăci verticale VESTIL EPC-20, 2000 lb. Capacitate | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 tonuri.0.8 "€432.89
Clemă pentru plăci verticale VESTIL EPC-40, 4000 lb. Capacitate | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 tonuri.1"€597.57
Clemă verticală pentru plăci VESTIL EPC-80, capacitate 6600 | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 tonuri.1.88 "€895.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clemă verticală pentru plăci EPC-10, 1000 lb. Capacitate
€268.31 /unitate