VESTIL Clemă verticală pentru plăci EPC-80, capacitate 6600

În stoc
Articol: AG7RPK Model: EPC-80

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€895.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru plăci
Deschiderea balotului2 3 / 8 "
Mecanism de blocare cu clemeÎnchidere automată
CuloriAlbastru
Înălţime16.437 "
Adâncimea maxilarului3"
Lungime7.687 "
Stil clemă de ridicareVertical
Tip clemă de ridicareClemă pentru plăci
MaterialOţel
Max. Grosimea plăcii compatibile1.88 "
Max. Deschiderea maxilarului2.375 "
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală16.75 "
Inălțime totală9.13 "
Lungime totală7.69 "
Grosimea totală3.54 "
Lățimea totală4"
Grosimea farfuriei1 3 / 16 "
Ring Ring.2.95 "
Adâncimea gâtului3"
Lăţime4"
Limita sarcinii de lucru3.3 tonuri.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)41.75
Lungimea navei (cm)19.53
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea totalăDeschiderea balotuluiAdâncimea maxilaruluiLățimea totalăGrosimea farfurieiAdâncimea gâtuluiLimita sarcinii de lucruMax. Grosimea plăcii compatibilePreț
Clemă pentru plăci verticale VESTIL EPC-10, 1000 lb. Capacitate | AG7RPG EPC-101.73 "1 13 / 16 "1.6 "1.75 "19 / 32 "1.6 "0.5 tonuri.0.6 "€268.31
Clemă pentru plăci verticale VESTIL EPC-20, 2000 lb. Capacitate | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 tonuri.0.8 "€432.89
Clemă pentru plăci verticale VESTIL EPC-40, 4000 lb. Capacitate | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 tonuri.1"€597.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Clemă verticală pentru plăci EPC-80, capacitate 6600
€895.65 /unitate