Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL HOOK-S-4 Cârlig pivotant cu șurub, 4000 lb. Capacitate | AG7UFG

VESTIL HOOK-S-4 Cârlig pivotant cu șurub, 4000 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7UFG Model: HOOK-S-4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€62.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForklift Remorcă Spotter
Capacitate4000 lbs.
CuloriSilver
Adâncime9.5 "
Înălţime1.5 "
Deschiderea cârligului7 / 8 "
Lungime9.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime3.5 "
Functioneaza cuEPC-10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7325991000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeDeschiderea cârliguluiLăţimePreț
VESTIL HOOK-R-4 Cârlig de prindere rigid cu șurub, 4000 lb. Capacitate | AG7UFE Cârlig-R-44000 lbs.0.75 "6.44 "1 / 2 "2.81 "€25.97
VESTIL HOOK-S-10 Cârlig pivotant cu șurub, 10000 lb. Capacitate | AG7UFF Cârlig-S-1010000 lbs.15 "2"1 5 / 8 "6.5 "€252.85
VESTIL HOOK-S-6 Cârlig pivotant cu șurub, 6000 lb. Capacitate | AG7UFH Cârlig-S-6--2 1 / 2 "1"3"€76.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HOOK-S-4 Cârlig pivotant cu șurub, 4000 lb. Capacitate
€62.13 /unitate