Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL HOOK-R-4 Cârlig de prindere rigid cu șurub, 4000 lb. Capacitate | AG7UFE

VESTIL HOOK-R-4 Cârlig de prindere rigid cu șurub, 4000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7UFE Model: HOOK-R-4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€25.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForklift Remorcă Spotter
Capacitate4000 lbs.
CuloriSilver
Adâncime0.75 "
Înălţime6.44 "
Deschiderea cârligului1 / 2 "
Lungime7"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime2.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7325991000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeDeschiderea cârliguluiLăţimePreț
VESTIL HOOK-S-10 Cârlig pivotant cu șurub, 10000 lb. Capacitate | AG7UFF Cârlig-S-1010000 lbs.15 "2"1 5 / 8 "6.5 "€252.85
VESTIL HOOK-S-4 Cârlig pivotant cu șurub, 4000 lb. Capacitate | AG7UFG Cârlig-S-44000 lbs.9.5 "1.5 "7 / 8 "3.5 "€62.13
VESTIL HOOK-S-6 Cârlig pivotant cu șurub, 6000 lb. Capacitate | AG7UFH Cârlig-S-6--2 1 / 2 "1"3"€76.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HOOK-R-4 Cârlig de prindere rigid cu șurub, 4000 lb. Capacitate
€25.97 /unitate