Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL HOOK-S-6 Cârlig pivotant cu șurub, 6000 lb. Capacitate | AG7UFH

VESTIL HOOK-S-6 Cârlig pivotant cu șurub, 6000 lb. Capacitate

În stoc
Element: AG7UFH Model: HOOK-S-6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€76.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForklift Remorcă Spotter
CuloriSilver
Înălţime2 1 / 2 "
Deschiderea cârligului1"
Lungime7"
Capacitate de ridicare6000 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime3"
Functioneaza cuEPC-20, EPC-40, EPC-80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7325991000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimeÎnălţimeDeschiderea cârliguluiLăţimePreț
VESTIL HOOK-R-4 Cârlig de prindere rigid cu șurub, 4000 lb. Capacitate | AG7UFE Cârlig-R-44000 lbs.0.75 "6.44 "1 / 2 "2.81 "€25.97
VESTIL HOOK-S-10 Cârlig pivotant cu șurub, 10000 lb. Capacitate | AG7UFF Cârlig-S-1010000 lbs.15 "2"1 5 / 8 "6.5 "€252.85
VESTIL HOOK-S-4 Cârlig pivotant cu șurub, 4000 lb. Capacitate | AG7UFG Cârlig-S-44000 lbs.9.5 "1.5 "7 / 8 "3.5 "€62.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HOOK-S-6 Cârlig pivotant cu șurub, 6000 lb. Capacitate
€76.05 /unitate