VESTIL ETT-254 Economy Transporter And tilter, 2000 Lb. capacity, blue | AG7RRN

VESTIL ETT-254 Economy Transporter And tilter, 2000 Lb. capacity, blue

În stoc
Articol: AG7RRN Model: ETT-254

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,648.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInclinator manual pentru paleti
Capacitate2500 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Lățimea roții frontale2"
Înălțimea mânerului41.63 "
Înălţime42.56 "
IncludeMâner detașabil
Lungime55.13 "
Înălțimea nivelului10 "
Tip de operare a liftuluiPicior operat
Înălțimea buzelor2 1 / 2 "
Capacitate de încărcare2500 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălţime27.69 "
Max. Unghi de înclinare23 grade
Max. Distanța de călătorie17.6875 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime10 "
Numărul de role4
Lungimea platformei42.25 "
Stil de platformăÎnclina
Lățimea peronului40 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate2"
Lăţime40.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 114.3
Înălțimea navei (cm)105.73
Lungimea navei (cm)141.13
Lățimea navei (cm)102.87
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ETT-254 Economy Transporter And tilter, 2000 Lb. capacity, blue
€2,648.96 /unitate