VESTIL FAB-11-ERGO Cală pentru roată cu mâner ergonomic, lanț de 10 picioare, galben, oțel fabricat

În stoc
Element: AG7RUB Model: FAB-11-ERGO

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€218.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
Înălțimea calei9 1 / 8 "
Lungimea calei10 3 / 4 "
Lățimea calei8"
CuloriGalben
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime37.38 "
Lungime10.75 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală10.75 "
Inălțime totală37.38 "
Lățimea totală16.75 "
Conexiune calea roțiiAnsamblu stâlp de tensiune
Înălțimea calei de roată9.13 "
Lungimea calei de roată10.75 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții13 lbs.
Lățimea calei de roată8"
Lăţime16.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
VESTIL FAB-10-ERGO Cală de roată cu mâner ergonomic, lungime 10 inchi, galben, oțel fabricat | AG7RTZ FAB-10-ERGO---GalbenOţel€248.39
Cale de roată VESTIL ORWC-8-ERGO, 8 x 18 x 36-9/16 inch, portocaliu/galben, cauciuc turnat | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Orange, galbenCauciuc turnat€160.43
Cale de roată VESTIL RWC-8-ERGO cu mâner, 18 x 8 x 36-9/16 inch, negru/galben, cauciuc turnat | AG7YDT RWC-8-ERGO---Galben închisCauciuc turnat€164.20
Cale de roată VESTIL LWC-14M-ERGO, dimensiune 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 inch, negru/galben, cauciuc laminat | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Galben închisCauciuc€192.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FAB-11-ERGO Cală pentru roată cu mâner ergonomic, lanț de 10 picioare, galben, oțel fabricat
€218.13 /unitate