VESTIL Cală de roată LWC-14M-ERGO, dimensiune 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 inch, negru/galben, cauciuc laminat

În stoc
Element: CE3EFZ Model: LWC-14M-ERGO

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€192.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
CuloriGalben închis
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime34.9375 "
Lungime10-1/8 "
MaterialCauciuc
Material de construcțieCauciuc
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală10.125 "
Inălțime totală34.94 "
Lățimea totală20.19 "
Înălțimea cală utilizabilă5 1 / 2 "
Latimea Calei utilizabila9 1 / 2 "
Lățime utilizabilă9-1/2 "
Conexiune calea roțiiAnsamblu stâlp de tensiune
Înălțimea calei de roată5.5 "
Lungimea calei de roată10.13 "
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții15 lbs.
Lățimea calei de roată9.5 "
Lăţime20.1875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
VESTIL FAB-10-ERGO Cală de roată cu mâner ergonomic, lungime 10 inchi, galben, oțel fabricat | AG7RTZ FAB-10-ERGO---GalbenOţel€248.39
VESTIL FAB-11-ERGO Cală de roată cu mâner ergonomic, lanț de 10 picioare, galben, oțel fabricat | AG7RUB FAB-11-ERGO---GalbenOţel€218.13
Cale de roată VESTIL ORWC-8-ERGO, 8 x 18 x 36-9/16 inch, portocaliu/galben, cauciuc turnat | AG7WNR ORWC-8-ERGO---Orange, galbenCauciuc turnat€160.43
Cale de roată VESTIL RWC-8-ERGO cu mâner, 18 x 8 x 36-9/16 inch, negru/galben, cauciuc turnat | AG7YDT RWC-8-ERGO---Galben închisCauciuc turnat€164.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată LWC-14M-ERGO, dimensiune 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 inch, negru/galben, cauciuc laminat
€192.81 /unitate