VESTIL Cală de roată ORWC-8-ERGO, dimensiune 8 x 18 x 36-9/16 inch, portocaliu/galben, cauciuc turnat

În stoc
Articol: AG7WNR Model: ORWC-8-ERGO

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€160.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată chock
Înălțimea calei6"
Lungimea calei8"
Lățimea calei9 1 / 4 "
CuloriOrange, galben
Ochi în interior Dia.7 / 8 "
Mâner inclusDa
MânereDa
Înălţime37.13 "
Lungime20.4375 "
MaterialCauciuc turnat
Material de construcțieCauciuc
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală20.4375 "
Inălțime totală37.13 "
Lățimea totală18 "
Conexiune calea roțiiAnsamblu stâlp de tensiune
Înălțimea calei de roată6"
Lungimea calei de roată8"
Utilizarea calei de roatăMulti-Purpose
Greutate calea roții10 lbs.
Lățimea calei de roată9.25 "
Lăţime18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.7555
Înălțimea navei (cm)97.79
Lungimea navei (cm)19.37
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
VESTIL FAB-10-ERGO Cală de roată cu mâner ergonomic, lungime 10 inchi, galben, oțel fabricat | AG7RTZ FAB-10-ERGO---GalbenOţel€248.39
VESTIL FAB-11-ERGO Cală de roată cu mâner ergonomic, lanț de 10 picioare, galben, oțel fabricat | AG7RUB FAB-11-ERGO---GalbenOţel€218.13
Cale de roată VESTIL RWC-8-ERGO cu mâner, 18 x 8 x 36-9/16 inch, negru/galben, cauciuc turnat | AG7YDT RWC-8-ERGO---Galben închisCauciuc turnat€164.20
Cale de roată VESTIL LWC-14M-ERGO, dimensiune 10-1/8 x 20-3/16 x 34-15/16 inch, negru/galben, cauciuc laminat | CE3EFZ LWC-14M-ERGO---Galben închisCauciuc€192.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată ORWC-8-ERGO, dimensiune 8 x 18 x 36-9/16 inch, portocaliu/galben, cauciuc turnat
€160.43 /unitate