VESTIL FAL-3616-50 Rampă de încărcare automată din fibră de sticlă, 192 inch x 36 inch x 8 inch | AG7RUK

VESTIL FAL-3616-50 Rampă de încărcare automată din fibră de sticlă, dimensiune 192 inchi x 36 inchi x 8 inci

Element: AG7RUK Model: FAL-3616-50
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
Capacitate5000 lbs.
CuloriAlb, bronzat
Adâncime192 "
Înălţime8"
IncludeRezistent la rupere
Lungime192 ft.
Capacitate de sarcină5000 lbs.
MaterialDin fibra de sticla
Max. Înălțimea de lucru50 "
Unități de măsurareFIECARE
Material rampăDin fibra de sticla
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 118.8
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)487.68
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMax. Înălțimea de lucruPreț
VESTIL FAL-3610-50 Rampă de încărcare automată din fibră de sticlă, 120 inch x 36 inch x 7 inch | AG7RUG FAL-3610-50120 "7"30 "-
RFQ
VESTIL FAL-3612-50 Rampă de încărcare automată din fibră de sticlă, 144 inch x 36 inch x 7.5 inch | AG7RUH FAL-3612-50144 "7 1 / 2 "35 "-
RFQ
VESTIL FAL-3614-50 Rampă de încărcare automată din fibră de sticlă, 168 inch x 36 inch x 7.5 inch | AG7RUJ FAL-3614-50168 "7 1 / 2 "45 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FAL-3616-50 Rampă de încărcare automată din fibră de sticlă, dimensiune 192 inchi x 36 inchi x 8 inci