VESTIL Adaptor pentru cilindru FDA-550, braț de reglare, lungime de 28.75 inci

În stoc
Articol: AG7RVV Model: FDA-550

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€308.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor tobe
baterii incluseNu
Capacitate300 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime10 "
Drum dia.21 "
Design cap tobeDeschis inchis
Material tamburFibră, plastic
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Se potrivește cu diametrul tamburului12 "până la 21"
Se potrivește cu înălțimea tamburului28 "până la 36"
Înălţime36.75 "
Lungime36.75 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea tamburului36 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Lungimea brațului28 3 / 4 "
Min. Drum Dia.12 "
Min. Înălțimea tamburului28 "
Lăţime4"
Functioneaza cuHDC-305, DCR-205, DCR-110, DCT-75, DCT-85, DCT-2000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)93.35
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Adaptor pentru cilindru FDA-550, braț de reglare, lungime de 28.75 inci
€308.22 /unitate