Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FL-5 Blocare economică pentru podea, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM

VESTIL Blocare economică pentru podea FL-5, 6.5 x 8 x 5.75

În stoc
Post: AG7TCM Model: FL-5
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
€41.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea podelei
Înălțime extinsă6 5 / 8 "
Înălţime5.75 "
Lungime6.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Înălțime retractată5 5 / 8 "
Lungimea plăcii superioare4 1 / 2 "
Lățimea plăcii superioare4"
Utilizați cu Caster Dia.5"
Utilizați cu Caster Size5"
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeUtilizați cu Caster SizePreț
VESTIL FL-4 Blocare economică pentru podea, dimensiune de la 5 la 5-7/8 inch | AG7TCJ FL-46.25 "5.5 "4"€44.82
VESTIL FL-6 Blocare economică pentru podea, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN FL-67.5 "6"6"€46.66
VESTIL FL-8 Blocare economică pentru podea, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP FL-88.75 "6.5 "8"€50.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Blocare economică pentru podea FL-5, 6.5 x 8 x 5.75
€41.55 /unitate