Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FL-8 Blocare economică pentru podea, 6.5 x 8 x 8.75 | AG7TCP

VESTIL Blocare economică pentru podea FL-8, 6.5 x 8 x 8.75

În stoc
Articol: AG7TCP Model: FL-8
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
€50.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea podelei
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.375 "
CuloriSilver
Înălțime extinsă9.81 "
Înălţime8.75 "
Lungime6.5 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțime retractată8.63 "
Lungimea plăcii superioare4 1 / 2 "
Lățimea plăcii superioare4"
Utilizați cu Caster Dia.8"
Utilizați cu Caster Size8"
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeUtilizați cu Caster SizePreț
VESTIL FL-4 Blocare economică pentru podea, dimensiune de la 5 la 5-7/8 inch | AG7TCJ FL-46.25 "5.5 "4"€44.82
VESTIL FL-5 Blocare economică pentru podea, 6.5 x 8 x 5.75 | AG7TCM FL-5--5"€41.55
VESTIL FL-6 Blocare economică pentru podea, 6 x 8 x 7.5 | AG7TCN FL-67.5 "6"6"€46.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Blocare economică pentru podea FL-8, 6.5 x 8 x 8.75
€50.22 /unitate