VESTIL FTLP-5454 Platformă de încărcare a camionului cu furcă

Articol: CE3DKF Model: FTLP-5454
€2,508.60 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Grosimea furculiței2.5 "
Înălţime14.88 "
Lungime54 "
Înălțimea buzelor12 "
MaterialOţel
Numărul de locații de fixare4
Lungimea curelei48 "
Înălțimea piciorului6"
Lungimea utilizabilă a platformei54 "
Latimea utilizabila a platformei54 "
Lăţime54.5 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

Platforma de încărcare a camioanelor cu furcă Vestil FTLP-5454 este ideală pentru a permite camioanelor cu furcă să încarce/descarce materiale în camioane/remorci pentru expediere și transport. Vestil platformă de încărcare cu balustradă este utilizat pentru asigurarea elementelor critice/mașinilor pe loc în timpul transportului.

Caracteristici:

  • Dispune de o buză rabatabilă de 12 inchi pentru a ajuta la transferul sarcinilor grele de la și către platforma de încărcare.
  • Are borduri de protecție laterale înalte de 6 inci pentru păstrarea pachetului/încărcătura în interiorul platformei.
  • Dispune de 4 inele de fixare pentru fixarea echipamentului/încărcăturii pe platformă.
  • Are o textură de podea în stil placă de diamant pentru tracțiune la sarcină.
  • Vine cu un sistem de siguranță pentru fixarea platformei de camionul cu furcă.
  • Are o construcție din oțel cu un strat de pulbere pentru durabilitate și rezistență ridicată la abraziune.

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea maximă de încărcare a unei platforme de încărcare Vestil?

A. Platforma de încărcare Vestil FTLP-5454 are o capacitate de încărcare de 2000 lb.

Î. Cum se închide rampa de încărcare a platformei de încărcare înainte de transport?

A. Dispune de un lanț de închidere care închide rampa platformei de încărcare vertical atunci când este tras.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimea utilizabilă a platformeiLatimea utilizabila a platformeiPreț
VESTIL FTLP-5454-HR Platformă de încărcare cu furcă cu balustradă | CE3DKG FTLP-5454-HR68.44 "48 1 / 2 "51 "€2,757.51
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FTLP-5454 Platformă de încărcare a camionului cu furcă
€2,508.60 /unitate