VESTIL GLT-4000 Tilter la sol, 4000 lb. Capacitate de înclinare la 45 de grade

În stoc
Articol: AG7TKZ Model: GLT-4000

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,575.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnclinare la sol
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Înălțimea capacului12 1 / 2 "
Lungimea capacului32 1 / 2 "
Tipul capaculuiProtecție cu putere de la distanță
Lățimea capacului12 "
Materiale cadruOţel
Înălţime20.63 "
HP2 CP
Lungime59.25 "
Înălțimea nivelului1 / 2 "
Tip de operare a liftuluiApasa butonul
Înălțimea buzelor17 1 / 2 "
Capacitate de încărcare4000 lbs.
Timp redus de descărcare6 sec.
MaterialOţel
Max. Unghi de înclinare45 grade
Unități de măsurareFIECARE
CP motor2 CP
Fază3
Lungimea platformei49 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului51 "
Lungimea cablului de alimentare8 ft.
Sursa de putereCu cablu electric
Unitate de alimentareExtern
Creșterea timpului descărcat10 sec.
Voltaj460V
Volți / fază460/3
Lăţime63.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 603.9
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)162.56
Lățimea navei (cm)165.1
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL GLT-4000 Tilter la sol, 4000 lb. Capacitate de înclinare la 45 de grade
€9,575.27 /unitate