VESTIL GPTD-4 Sistem de tracțiune cu putere instalat din fabrică, 6000 lb. Până la 8000 lb. Capacitate | AG7TLB

VESTIL GPTD-4 Sistem de tracțiune cu putere instalat din fabrică, 6000 lb. Până la 8000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7TLB Model: GPTD-4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,626.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitate de tracțiune electrică
Capacitate6000 până la 8000 lbs.
CuloriAlbastru
compatibil cuMacarale cu portic reglabile din oțel, Macarale cu portic din oțel reglabile- Knockdown, FHS-6-10, FHS-6-15, FHS-6-20, FHS-8-10, FHS-8-15, FHS-8-20, FHSN- 6-10, FHSN-6-15, FHSN-6-20, FHSN-8-10, FHSN-8-15, FHSN-8-20
Controlul mâinilor3 buton
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Fază3
Alimentare460V / faza 3
DimensiuniFabricat pentru a se potrivi unității (toate piesele speciale)
Voltaj460V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 116.5752
Codul HS8431491010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatePreț
VESTIL GPTD-2 Sistem de tracțiune cu putere instalat din fabrică, 2000 lb. Până la 4000 lb. Capacitate | AG7TLA GPTD-22000 până la 4000 lbs.€15,635.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL GPTD-4 Sistem de tracțiune cu putere instalat din fabrică, 6000 lb. Până la 8000 lb. Capacitate
€18,626.09 /unitate