VESTIL GR-F3R-DI-TP42-OR Bară de protecție, stâlp rigid, stil striat, portocaliu, lungime 43.125 inci | CE3DPL

VESTIL GR-F3R-DI-TP42-OR șină de protecție, stâlp rigid, stil striat, portocaliu, lungime de 43.125 inci

Element: CE3DPL Model: GR-F3R-DI-TP42-OR
€346.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGardă
Diametrul gaurii plăcii de bază.1
Lungimea plăcii de bază9 7 / 8 "
Găuri de montare a plăcii de bază4"
Grosimea plăcii de bază5 / 8 "
Lățimea plăcii de bază9 7 / 8 "
Grosimea bazei5 / 8 "
Capacitate10000 lbs.
CuloriPortocaliu
Înălţime42 "
Lungime9 7 / 8 "
MaterialOţel
Numărul de găuri de montare4
Inălțime totală42 "
Lungime totală9 7 / 8 "
Lățimea totală9 7 / 8 "
Lăţime9 7 / 8 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul gaurii plăcii de bază.MaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
VESTIL GR-F3R-DI-10-OR Bară de protecție, stil cu nervuri, 10 picioare, portocaliu | CE3DNQ GR-F3R-DI-10-OR-Oţel15 "2.56 "113.88 "€578.42
RFQ
VESTIL GR-F3R-DI-4-OR Bară de protecție, stil cu nervuri, 4 picioare, portocaliu | CE3DNV GR-F3R-DI-4-OR-Aluminiu15 "41 7 / 8 "-€344.99
RFQ
VESTIL GR-F3R-DI-6-OR Bară de protecție, stil cu nervuri, 6 picioare, portocaliu | CE3DNZ GR-F3R-DI-6-OR-Oţel15 "2.56 "65.88 "€442.37
RFQ
VESTIL GR-F3R-DI-8-OR Bară de protecție, stil cu nervuri, 8 picioare, portocaliu | CE3DPD GR-F3R-DI-8-OR-Aluminiu15 "89 7 / 8 "-€508.10
RFQ
VESTIL GR-F3R-DI-TP18-OR șină de protecție, stâlp rigid, stil striat, portocaliu, lungime de 18.875 inci | CE3DPH GR-F3R-DI-TP18-OR0.9375 "Oţel18 "9.88 "9.88 "€208.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL GR-F3R-DI-TP42-OR șină de protecție, stâlp rigid, stil striat, portocaliu, lungime de 43.125 inci
€346.41 /unitate