Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-MD-YEL, utilizare medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., galben, oțel | AG7TNQ

VESTIL H-100-MD-YEL Buncăr de descărcare automată, sarcină medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., galben, oțel

În stoc
Articol: AG7TNQ Model: H-100-MD-YEL

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,326.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
Grosimea bazei1 / 4 "
Capacitate4000 lbs.
CuloriGalben
Ecartament10 cal.
Calibru (oțel)10 cal.
Înălţime28 1 / 4 "
Lungime51 3 / 16 "
MaterialOţel
Inălțime totală28.25 "
Lungime utilizabilă46 5 / 16 "
Lățime utilizabilă48 "
Volum1 cu. yd.
Lăţime48 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 162.9
Înălțimea navei (cm)71.76
Lungimea navei (cm)130.18
Lățimea navei (cm)123.35
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCentrul de buzunar al furciiCalibru (oțel)Preț
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-MD, utilizare medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., albastru, oțel | AG7TNH H-100-MD1 cu. yd.4000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-€2,630.33
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-MD-GRN-T, utilizare medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., verde, oțel | AG7TNK H-100-MD-GRN-T1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,326.59
VESTIL H-100-MD-GY-SG Buncăr de descărcare automată, sarcină medie, 1 cu. yd., 4000 lb., cuirasat gri, oțel | AG7TNL H-100-MD-GY-SG1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€2,326.59
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-MD-ORG-C, utilizare medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., portocaliu, oțel | AG7TNM H-100-MD-ORG-C1 cu. yd.4000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,326.59
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-MD-SR, utilizare medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., roșu, oțel | AG7TNN H-100-MD-SR1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,326.59
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-MD-WHT, utilizare medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., alb, oțel | AG7TNP H-100-MD-WHT1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,326.59
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-150-MD, utilizare medie, profil scăzut, 1.5 cu. yd., 4000 lb., albastru, oțel | AG7TPJ H-150-MD1 1/2 cu. yd.4000 lbs.56.56 "51 "38.63 "21 5 / 8 "-€2,724.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL H-100-MD-YEL Buncăr de descărcare automată, sarcină medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., galben, oțel
€2,326.59 /unitate