VESTIL H-150-MD Buncăr de descărcare automată, sarcină medie, profil scăzut, 1.5 cu. yd., 4000 lb., albastru, oțel

În stoc
Articol: AG7TPJ Model: H-150-MD

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,724.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncăr auto-aruncat
Grosimea bazei1 / 4 "
baterii incluseNu
Lungime cablu4 ft.
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Grosimea furcii compatibile2"
Lățimea furcii compatibile7"
Centrul de buzunar al furcii21 5 / 8 "
Înălțimea buzunarului furcii2"
Lungimea buzunarului furcii22 "
Lățimea buzunarului furcii7"
Buza din față spre podea26 15 / 16 "
Buza din față până la podea (in.)26-15/16 "
Ecartament10 cal.
Calibru (oțel)10 cal.
Înălţime38.63 "
Înălțimea buncărului38.625 "
Lungimea buncărului56.5625 "
Lățimea buncărului51 "
Lungime56.56 "
MaterialOţel
Lungimea cablului de tragere4 ft.
StackableNu
Înălțimea utilizabilă a buzunarului furcii2"
Lungimea utilizabilă a buzunarului furcii22 "
Lățimea buzunarelor furcii utilizabile7"
Lungime utilizabilă46-1/16 "
Lățime utilizabilă48-3/16 "
Volum1 1/2 cu. yd.
Lăţime51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 196.2
Înălțimea navei (cm)102.24
Lungimea navei (cm)131.6
Lățimea navei (cm)123.83
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolumCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCentrul de buzunar al furciiCalibru (oțel)Preț
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-MD, utilizare medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., albastru, oțel | AG7TNH H-100-MD1 cu. yd.4000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-€2,630.33
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-MD-GRN-T, utilizare medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., verde, oțel | AG7TNK H-100-MD-GRN-T1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,326.59
VESTIL H-100-MD-GY-SG Buncăr de descărcare automată, sarcină medie, 1 cu. yd., 4000 lb., cuirasat gri, oțel | AG7TNL H-100-MD-GY-SG1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€2,326.59
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-MD-ORG-C, utilizare medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., portocaliu, oțel | AG7TNM H-100-MD-ORG-C1 cu. yd.4000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-€2,326.59
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-MD-SR, utilizare medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., roșu, oțel | AG7TNN H-100-MD-SR1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,326.59
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-MD-WHT, utilizare medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., alb, oțel | AG7TNP H-100-MD-WHT1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-€2,326.59
Pâlnie de descărcare automată VESTIL H-100-MD-YEL, utilizare medie, profil scăzut, 1 cu. yd., 4000 lb., galben, oțel | AG7TNQ H-100-MD-YEL1 cu. yd.4000 lbs.51 3 / 16 "48 9 / 16 "28 1 / 4 "--€2,326.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL H-150-MD Buncăr de descărcare automată, sarcină medie, profil scăzut, 1.5 cu. yd., 4000 lb., albastru, oțel
€2,724.99 /unitate