VESTIL Palan manual cu lanț HCH-6-10, capacitate de 6000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare

În stoc
Articol: AG7TVD Model: HCH-6-10

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€529.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPalan manual cu lanț
Capacitate6000 lb.
Tipul categorieiPalan portabil cu lanț de mână
CuloriPortocaliu
Înălțime19 "
Înălţime6"
Lungime11 "
Ridicare10 ft.
Ridicați înălțimea10 ft.
Capacitate de încărcare6000 lbs.
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală14 "
Inălțime totală8"
Lățimea totală9"
TipPalan portabil cu lanț de mână
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.55
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeRidicareCapacitate de încărcareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăRezistența la tragerePreț
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-10-10, capacitate de 10000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare | AG7TUM HCH-10-1024 "10 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€689.30
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-10-15, capacitate de 10000 lb, înălțime de ridicare de 15 picioare | AG7TUN HCH-10-1524 "15 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€829.71
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-10-20, capacitate de 10000 lb, înălțime de ridicare de 20 picioare | AG7TUP HCH-10-2024 "20 ft.10000 lbs.15 "8"15 "-€973.58
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-1-10, capacitate de 1000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare | AG7TUQ HCH-1-1011 "10 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€230.19
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-1-15, capacitate de 1000 lb, înălțime de ridicare de 15 picioare | AG7TUR HCH-1-1511 "15 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€251.05
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-1-20, capacitate de 1000 lb, înălțime de ridicare de 20 picioare | AG7TUT HCH-1-2011 "20 ft.1000 lbs.11 "6"7"50 lbs.€290.85
Palan manual cu lanț VESTIL HCH-2-10, capacitate de 2000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare | AG7TUU HCH-2-1012 "10 ft.2000 lbs.11 "6"8"68 lbs.€259.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Palan manual cu lanț HCH-6-10, capacitate de 6000 lb, înălțime de ridicare de 10 picioare
€529.92 /unitate