VESTIL Umeraș pentru stivuitor cu măturător magnetic HDFMS-72, dimensiune 72 inch, rezistent

Articol: AG7TYV Model: HDFMS-72
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€907.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Lungimea plăcii de bază5"
Lățimea plăcii de bază72 "
Capacitate130 lbs.
Lungimea lanțului49 "
CuloriSilver
Adâncime5"
Ochiul Dia.3 / 4 "
Înălțimea buzunarului furcii1 1 / 4 "
Dimensiune buzunar furcă5"
Lățimea buzunarului furcii5"
Înălţime4"
Lungime5"
MaterialOţel
Max. Temp. de lucru175 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Număr de lanțuri2
Număr de ochiuri4
Lățimea de măturare72 "
Tip maturăTip suspendat cu stivuitor
Lăţime73 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 37.35
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)185.42
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungimea plăcii de bazăLățimea plăcii de bazăMax. Temp. de lucruNumăr de ochiuriLățimea de măturareTip maturăLăţimePreț
VESTIL HDFMS-36 Agatator stivuitor cu măturător magnetic, dimensiune 36 inch, rezistentă | AG7TYR HDFMS-36Oţel5"36 "175 de grade F436 "Tip suspendat cu stivuitor37 "€496.97
VESTIL HDFMS-48 Măturător magnetic cu agățat cu stivuitor, 100 lb. Capacitate, pentru sarcini grele | AG7TYT HDFMS-48Oţel5"48 "175 de grade F448 "Tip suspendat cu stivuitor49 "€627.02
VESTIL HDFMS-60 Agatator stivuitor cu măturător magnetic, dimensiune 60 inch, rezistentă | AG7TYU HDFMS-60Oţel5"60 "175 de grade F460 "Tip suspendat cu stivuitor61 "€746.45
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL MS-36, lățime de 36 inci, 45 lb., argintiu, oțel | AG7WGY MS-36Aluminiu3"36 "482 de grade F236 "Tip de suspendare cu lanț40 "€335.94
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL MS-48, lățime de 48 inchi, 55 lb., argintiu, oțel | AG7WGZ MS-48Aluminiu3"48 "482 de grade F248 "Tip de suspendare cu lanț48 "€419.17
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL MS-60, lățime de 60 inchi, 65 lb., argintiu, oțel | AG7WHA MS-60Aluminiu3"60 "482 de grade F260 "Tip de suspendare cu lanț60 "€460.61
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL MS-72 72 inch lățime, 75 lb., argintiu, oțel | AG7WHB MS-72Aluminiu3"72 "482 de grade F272 "Tip de suspendare cu lanț76 "€466.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Umeraș pentru stivuitor cu măturător magnetic HDFMS-72, dimensiune 72 inch, rezistent
€907.67 /unitate