VESTIL Măturător magnetic suspendat MS-48, 48 inch lățime, 55 lb., argintiu, oțel

În stoc
Articol: AG7WGZ Model: MS48

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€419.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Lungimea plăcii de bază3"
Lățimea plăcii de bază48 "
Capacitate55 lbs.
Lungimea lanțului36 "
CuloriSilver
Adâncime3"
Ochiul Dia.3 / 4 "
mâner Lungime10 "
Înălţime6 3 / 4 "
Lungime3"
MaterialAluminiu
Max. Temp. de lucru482 de grade F
Număr de lanțuri2
Număr de ochi2
Număr de ochiuri2
Procesul de eliminareEliberați maneta
Lățimea de măturare48 "
Tip maturăTip de suspendare cu lanț
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.4
Înălțimea navei (cm)17.15
Lungimea navei (cm)7.78
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este capacitatea uniformă a acestor măturătoare magnetice de mână Vestil MS-48?

A. Măturătoarea manuală magnetică Vestil MS-48 oferă o capacitate uniformă de 55 lb.

Î. La ce folosește o pârghie de eliberare la această măturătoare magnetică de mână?

A. Măturătoarea magnetică de mână Vestil are o pârghie de eliberare a sarcinii pentru o muncă fără oboseală.

Î. Cum funcționează o măturătoare magnetică?

A. Măturatoarele magnetice funcționează prin atragerea de materiale feromagnetice de pe diferite suprafețe. Forța de tracțiune a magneților din măturatorul magnetic atrage materialul feromagnetic și îl menține în poziție. Cu cât forța de tracțiune a măturătorului magnetic este mai mare, cu atât poate atrage mai mult material.

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungimea plăcii de bazăLățimea plăcii de bazăMax. Temp. de lucruNumăr de ochiuriLățimea de măturareTip maturăLăţimePreț
VESTIL HDFMS-36 Agatator stivuitor cu măturător magnetic, dimensiune 36 inch, rezistentă | AG7TYR HDFMS-36Oţel5"36 "175 de grade F436 "Tip suspendat cu stivuitor37 "€496.97
VESTIL HDFMS-48 Măturător magnetic cu agățat cu stivuitor, 100 lb. Capacitate, pentru sarcini grele | AG7TYT HDFMS-48Oţel5"48 "175 de grade F448 "Tip suspendat cu stivuitor49 "€627.02
VESTIL HDFMS-60 Agatator stivuitor cu măturător magnetic, dimensiune 60 inch, rezistentă | AG7TYU HDFMS-60Oţel5"60 "175 de grade F460 "Tip suspendat cu stivuitor61 "€746.45
VESTIL HDFMS-72 Agatator stivuitor cu măturător magnetic, dimensiune 72 inch, rezistentă | AG7TYV HDFMS-72Oţel5"72 "175 de grade F472 "Tip suspendat cu stivuitor73 "€750.14
RFQ
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL MS-36, lățime de 36 inci, 45 lb., argintiu, oțel | AG7WGY MS-36Aluminiu3"36 "482 de grade F236 "Tip de suspendare cu lanț40 "€335.94
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL MS-60, lățime de 60 inchi, 65 lb., argintiu, oțel | AG7WHA MS-60Aluminiu3"60 "482 de grade F260 "Tip de suspendare cu lanț60 "€460.61
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL MS-72 72 inch lățime, 75 lb., argintiu, oțel | AG7WHB MS-72Aluminiu3"72 "482 de grade F272 "Tip de suspendare cu lanț76 "€466.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Măturător magnetic suspendat MS-48, 48 inch lățime, 55 lb., argintiu, oțel
€419.17 /unitate