VESTIL HDFMS-48 Matură magnetică suspendată cu stivuitor, 100 lb. Capacitate, Heavy Duty

În stoc
Articol: AG7TYT Model: HDFMS-48

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€627.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Lungimea plăcii de bază5"
Lățimea plăcii de bază48 "
Capacitate100 lbs.
Lungimea lanțului36 "
CuloriSilver
Adâncime5"
Ochiul Dia.3 / 4 "
Înălțimea buzunarului furcii1 1 / 4 "
Dimensiune buzunar furcă5"
Lățimea buzunarului furcii5"
Înălţime3"
Lungime5"
MaterialOţel
Max. Temp. de lucru175 de grade F
Unități de măsurareFIECARE
Număr de lanțuri2
Număr de ochiuri4
Lățimea de măturare48 "
Tip maturăTip suspendat cu stivuitor
Lăţime49 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.65
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)124.46
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este utilizarea pârghiei de eliberare a sarcinii la această măturătoare magnetică Vestil?

A. O pârghie de eliberare a sarcinii este instalată pe magnet pentru suspensie. Are o capacitate de ridicare de aproximativ 67 lb.

Variante de produs

ProdusModelMaterialLungimea plăcii de bazăLățimea plăcii de bazăMax. Temp. de lucruNumăr de ochiuriLățimea de măturareTip maturăLăţimePreț
VESTIL HDFMS-36 Agatator stivuitor cu măturător magnetic, dimensiune 36 inch, rezistentă | AG7TYR HDFMS-36Oţel5"36 "175 de grade F436 "Tip suspendat cu stivuitor37 "€496.97
VESTIL HDFMS-60 Agatator stivuitor cu măturător magnetic, dimensiune 60 inch, rezistentă | AG7TYU HDFMS-60Oţel5"60 "175 de grade F460 "Tip suspendat cu stivuitor61 "€746.45
VESTIL HDFMS-72 Agatator stivuitor cu măturător magnetic, dimensiune 72 inch, rezistentă | AG7TYV HDFMS-72Oţel5"72 "175 de grade F472 "Tip suspendat cu stivuitor73 "€750.14
RFQ
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL MS-36, lățime de 36 inci, 45 lb., argintiu, oțel | AG7WGY MS-36Aluminiu3"36 "482 de grade F236 "Tip de suspendare cu lanț40 "€335.94
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL MS-48, lățime de 48 inchi, 55 lb., argintiu, oțel | AG7WGZ MS-48Aluminiu3"48 "482 de grade F248 "Tip de suspendare cu lanț48 "€419.17
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL MS-60, lățime de 60 inchi, 65 lb., argintiu, oțel | AG7WHA MS-60Aluminiu3"60 "482 de grade F260 "Tip de suspendare cu lanț60 "€460.61
Măturătoare magnetică suspendată VESTIL MS-72 72 inch lățime, 75 lb., argintiu, oțel | AG7WHB MS-72Aluminiu3"72 "482 de grade F272 "Tip de suspendare cu lanț76 "€466.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HDFMS-48 Matură magnetică suspendată cu stivuitor, 100 lb. Capacitate, Heavy Duty
€627.02 /unitate