VESTIL HEAT-S1 Încălzitor portabil cu infraroșu, 2000 W | AG7UDE

VESTIL Încălzitor portabil cu infraroșu HEAT-S1, 2000 W

În stoc
Post: AG7UDE Model: HEAT-S1

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,394.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor electric cu infrarosu
amperi15A
Caster Dia.3"
Lățimea rotorului7 / 8 "
Dimensiunea elementului39 "x 6" x 8 "
Înălţime61 "
Elemente de lampă4
Lungime39.63 "
Max. Putere2000W
Unități de măsurareFIECARE
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Fază1
Voltaj220V
Volți / fază220/1
Lăţime31.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)154.94
Lungimea navei (cm)100.65
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8516290060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Încălzitor portabil cu infraroșu HEAT-S1, 2000 W
€5,394.75 /unitate