VESTIL HOOK-BASE-44 Atașament cu bilă de remorcare a camionului cu furcă și pilon, dimensiune 44 inch | AG7UFD

VESTIL HOOK-BASE-44 Sfera de remorcare a camionului cu furca si atasare cu pin, dimensiune de 44 inch

În stoc
Post: AG7UFD Model: HOOK-BASE-44

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,263.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolForklift Remorcă Spotter
Capacitate4000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime52 "
Pentru grosimea furcii2"
Pentru lățimea furcii5"
Lungimea furcii48 "
Centrul de buzunar al furcii40.12 "
Înălţime6"
Material cârligOţel
Distanța de deschidere a cârligului1.031 "
IncludeCurea de siguranță
Lungime52.375 "
Lungimea până la centrul mingii44 3 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Grosime6"
Lăţime30.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.7
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)133.03
Lățimea navei (cm)77.15
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimea furciiCentrul de buzunar al furciiLungimea până la centrul mingiiPreț
VESTIL HOOK-BASE-32 Atașament cu bilă de remorcare a camionului cu furcă și pilon, dimensiune 32 inch | AG7UFB BAZĂ-CÂRLIGI-3240 "36 "32.375 "32 3 / 8 "€829.77
VESTIL HOOK-BASE-38 Sfera de tractare a camionului cu furca si atasare cu pilon, dimensiune 38 inch | AG7UFC BAZĂ-CÂRLIGI-3846 "42 "38.375 "38 3 / 8 "€888.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HOOK-BASE-44 Sfera de remorcare a camionului cu furca si atasare cu pin, dimensiune de 44 inch
€1,263.78 /unitate