VESTIL Buncăr HOP-LP, cu profil redus, 1/2 iardă cubică, 2000 lb. Capacitate

În stoc
Element: AC2HEE Model: HOP-LPCrucea Ref: 2KFA9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,190.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion Hopper
Caster Dia.4"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Tip rotorRigid, pivotant, pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime54 "
Unghiul de descărcare90 grade
Centrul de buzunar al furcii21 5 / 8 "
Înălțimea buzunarului furcii2"
Lățimea buzunarului furcii7"
Grosimea furculiței2"
Lățimea furcii7"
Materiale cadruOţel
Dia roata fata.4"
Ecartament10 cal.
Înălțimea mânerului34 "
Mâner inclusDa
Înălţime34 "
Înălțimea buncărului19 1 / 8 "
Lungimea buncărului54 "
Material pentru buncărOţel
Înălțimea buzei superioare a buncărului19 1 / 8 "
Tip buncărProfil redus
Lățimea buncărului48 3 / 7 "
Lungime54 "
Capacitate de încărcare2000 lb.
MaterialOţel
Grosimea materialului10 cal.
Opțiunea de mobilitateManual
Numărul de roți4
Inălțime totală18 "
Lungime totală57 "
Lățimea totală48.5 "
Dia roata spate.4"
Volum1/2 cu. yd.
Capacitate volum1/2 cu. yd.
Diametrul roții.4"
Diametrul roților4"
Materialul roțiiNylon umplut cu sticlă
Lăţime48 4 / 9 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 152.1
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)144.78
Lățimea navei (cm)123.19
Codul HS7309000090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip rotorCentrul de buzunar al furciiÎnălţimeLățimea buncăruluiVolumLăţimePreț
VESTIL HOP-LP-N Buncăr pentru piese cu profil redus, 1/3 iardă cubică, 2000 lb. Capacitate | AG7UGF HOP-LP-NRigid, pivotant cu frana11 5 / 8 "33 5 / 8 "29 4 / 5 "1/3 cu. yd.29 4 / 5 "€1,995.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Buncăr HOP-LP, cu profil redus, 1/2 iardă cubică, 2000 lb. Capacitate
€2,190.44 /unitate