Pâlnie VESTIL HOP-PTD cu tracțiune electrică, portabilă, 1500 lb. Capacitate, albastru, oțel | AG7UGL

VESTIL Buncăr HOP-PTD cu tracțiune electrică, portabil, 1500 lb. Capacitate, Albastru, Oțel

În stoc
Articol: AG7UGL Model: HOP-PTD

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,752.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBuncare portabile din oțel cu unitate de tracțiune
baterii incluseDa
Baterie12V c.c.
Tensiune încărcător baterie120V AC
Dimensiune baterie8
Voltajul bateriei12V c.c.
Capacitate1500 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Grosimea furcii compatibile2"
Lățimea furcii compatibile7.5 "
Centrul de buzunar al furcii18 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Lățimea buzunarului furcii7 1 / 2 "
Dia Caster fata.6"
Înălţime45.63 "
Înălțimea buncărului34.75 "
Lungimea buncărului43.6875 "
Lățimea buncărului20.19 "
Lungime67.63 "
MaterialOţel
Max. VitezăMph 3
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Numărul de roți4
Dia rotor spate.6"
StackableNu
Raza de intoarcere240 grade
Volum1/3 cu. yd.
Diametrul roților6"
Materialul roțiiPoli-pe-oțel
Tip roatăRigid, pivotant
Lățimea roții2"
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 257.4
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS7310100050
Tara natalaUS

Standarde și aprobări:

  • OSHA

Întrebări frecvente:

Î. Care este viteza maximă a acestui buncăr din oțel alimentat cu tracțiune Vestil HOP-PTD?

A. Acest buncăr din oțel alimentat cu tracțiune Vestil HOP-PTD are o viteză maximă de 3 mph.

Î. Câtă încărcătură poate fi transportată în acest buncăr portabil din oțel?

A. Buncărul portabil din oțel Vestil cu tracțiune electrică are un volum de 1/3 de metri cubi și o capacitate de 1500 lb pentru depozitarea, transportul și descărcarea încărcăturilor.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Buncăr HOP-PTD cu tracțiune electrică, portabil, 1500 lb. Capacitate, Albastru, Oțel
€9,752.01 /unitate