VESTIL HPRO-M-36-36-2 Plasă de protecție pentru mașină/rack, dimensiune 36 x 36 x 2 inchi, oțel, profil înalt

În stoc
Element: AG7UHU Model: HPRO-M-36-36-2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€476.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProtecții pentru mașini cu plasă sudată
Tipul atașamentuluiȘurub pe
CuloriGalben
Diametru1 11 / 16 "
Lungime de gardă36 "
Înălţime36.38 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime4"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea ochiurilor de la sol2 1 / 2 "
Diametru orificiul plăcii de montare.0.4375 "
Lungimea plăcii de montare4"
Lățimea plăcii de montare4"
Număr de găuri de șurub8
Numărul de găuri de montare8
Adâncimea totală38.3125 "
Inălțime totală36.38 "
Lungime totală38.31 "
Lățimea totală4"
Lungimea plăcii4 In.
Lățimea plăcii4 In.
Lăţime38.312 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)92.39
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)97.31
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime de gardăInălțime totalăLungime totalăPreț
VESTIL HPRO-M-36-42-2 Plasă de protecție pentru mașină/rack, dimensiune 36 x 42 x 2 inci, oțel, profil înalt | AG7UHV HPRO-M-36-42-236 "42.38 "38.31 "€500.08
VESTIL HPRO-M-48-24-2 Plasă de protecție pentru mașină/rack, dimensiune 48 x 24 x 2 inci, oțel, profil înalt | AG7UHW HPRO-M-48-24-248 "24.38 "50.31 "€478.01
VESTIL HPRO-M-48-36-2 Plasă de protecție pentru mașină/rack, dimensiune 48 x 36 x 2 inci, oțel, profil înalt | AG7UHX HPRO-M-48-36-248 "36.38 "50.31 "€519.08
VESTIL HPRO-M-48-42-2 Plasă de protecție pentru mașină/rack, dimensiune 48 x 42 x 2 inci, oțel, profil înalt | AG7UHY HPRO-M-48-42-248 "42.38 "50.31 "€522.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HPRO-M-36-36-2 Plasă de protecție pentru mașină/rack, dimensiune 36 x 36 x 2 inchi, oțel, profil înalt
€476.66 /unitate