Masă hidraulică VESTIL HT-60-3248-DC, acționată în curent continuu, 6000 lb. Capacitate, 32 x 48 inch Dimensiune | CE3ECC

VESTIL HT-60-3248-DC Masă hidraulică cu stâlp, acționată în curent continuu, 6000 lb. Capacitate, dimensiune 32 x 48 inch

Element: CE3ECC Model: HT-60-3248-DC
€7,009.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasă hidraulică de ridicare
Înălțimea de ridicare Max.54 "
Înălțimea de ridicare Min.36 "
MaterialOţel
Număr de postări4
Voltaj12V c.c.

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolCapacitateCaster Dia.LungimeÎnălțimea de ridicare Max.Înălțimea de ridicare Min.MaterialZiua OperațieiPreț
VESTIL HT-05-1818A Masă de ridicare hidraulică, dimensiune 18 x 18 x 49 inch | AE2RHB 4ZD20 HT-05-1818AMasă de ridicare hidraulică portabilă500 lbs.4"18 "49 "31 "OţelPompă cu picior cu 1 viteză€1,851.68
Masă de ridicare hidraulică VESTIL HT-20-3036A, dimensiune 30 x 36 x 54 inch | AE2RHC 4ZD24 HT-20-3036AMasă de ridicare hidraulică portabilă2000 lbs.5"36 "54 "36 "OţelPompă cu picior cu 2 viteză€3,256.72
VESTIL HT-02-1616A Masă hidraulică cu stâlp, 200 lb. Capacitate, 16 x 16 inch Dimensiune | AG7UKA HT-02-1616AMasă de ridicare hidraulică portabilă200 lbs.4"16 "49 "31 "OţelPompă cu picior cu 1 viteză€992.64
VESTIL HT-03-1616A Masă hidraulică cu stâlp, 300 lb. Capacitate, 16 x 16 inch Dimensiune | AG7UKC HT-03-1616AMasă de ridicare hidraulică portabilă300 lbs.4"16 "----€1,394.40
VESTIL HT-10-2036A Masă cu stâlp hidraulic, 1000 lb. Capacitate, 20 x 36 inch Dimensiune | AG7UKE HT-10-2036AMasă de ridicare hidraulică portabilă1000 lbs.5"40 "54 "36 "OţelPompă cu picior cu 2 viteză€1,981.88
Masa hidraulica VESTIL HT-20-2436A, 2000 lb. Capacitate, 24 x 36 inch Dimensiune | AG7UKG HT-20-2436AMasă de ridicare hidraulică portabilă2000 lbs.5"42 "----€2,487.74
Masă hidraulică VESTIL HT-20-2436-DC, DC, 2000 Lb. Capacitate, 24 inch x 36 inch dimensiune | AG7UKJ HT-20-2436-DCMasă de ridicare electrică2000 lbs.4"41 5 / 8 "54 "36 "Oţel-€5,164.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HT-60-3248-DC Masă hidraulică cu stâlp, acționată în curent continuu, 6000 lb. Capacitate, dimensiune 32 x 48 inch
€7,009.53 /unitate