VESTIL HYD-5-EP Hefti-Lift, Pompă portabilă cu picior, dimensiune 60 x 54 inch, 400 lb., albastru | AG7UMT

VESTIL HYD-5-EP Hefti-Lift, pompă portabilă cu picior, dimensiune 60 x 54 inci, 400 lb., albastru

În stoc
Element: AG7UMT Model: HYD-5-EP

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,191.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHefti-Lift
Spate Caster Dia.6"
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate2"
baterii incluseNu
Capacitate400 lbs.
Material de rotirePoli pe oțel
PliantNu
CuloriAlbastru
Înălțimea furcii2-1/2 "
Lungimea furcii40 "
Lățimea furcii22 "
Dia Caster fata.3"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Tip rotiță frontalăRigid
Lățimea roții frontale1 1 / 2 "
Înălțimea mânerului42 "
Înălţime55 "
Înălțimea individuală a furcii2 1 / 2 "
Lățimea furcii individuale4 3 / 8 "
Lungime53 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiPompă de picior
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă3-1/2 "
MaterialOțel sudat
Max. Înălţime44 "
Max. Distanța de călătorie39.5 "
Min. Înălţime4.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de roți din spate2
Numărul de role4
Număr de rotile frontale2
Numărul Pompei22
Număr de pompe22
Ziua OperațieiPompă de picior
Tipul operațieiPompă de picior
Dimensiunea interioară a stabilizatorului14 "
Dimensiunea exterioară a stabilizatorului18 1 / 4 "
Lățimea totală a furcii22 "
Lungimea platformei40 "
Material platformăOţel
Deplasarea platformei pe cursă3 / 4 "
Lățimea peronului23 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată44 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Tip rotiță spatePivotant
Lățimea roții din spate2"
Gama de servicii4 1/2 "până la 44"
Lăţime23 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 127.35
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)55.25
Codul HS8427900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimea platformeiGama de serviciiLungimeLăţimeÎnălţimeZiua OperațieiPreț
VESTIL HYD-10-EP Hefti-Lift, Pompă cu picior portabilă, Dimensiune 57 x 69 inci, 300 lb., Albastru | AG7UMN HYD-10-EP300 lbs.40 "4 1/2 "până la 59"53 "23 "70 "-€2,310.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HYD-5-EP Hefti-Lift, pompă portabilă cu picior, dimensiune 60 x 54 inci, 400 lb., albastru
€2,191.38 /unitate