VESTIL ICRF-30-P Ventilator circulator pe piedestal, 27 inch x 27 inch x 94.75 inch Dimensiune | AG7UNW

VESTIL ICRF-30-P Ventilator circulator pe piedestal, 27 inch x 27 inch x 94.75 inch

Articol: AG7UNW Model: ICRF-30-P
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,164.15 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de soclu rezidențial
Diametrul lamei.30 "
CFM ridicatCFM 7900
CFM scăzutCfm 6000
CuloriSilver
Lungime cablu12 ft.
Tipul cabluluiSJT tip 3
Adâncime27 "
Înălţime94.75 "
Lungime27 "
Înălțime coborâtă72 "
MaterialAluminiu, oțel
Max. Amperi2.7A
Unități de măsurareFIECARE
CP motor1/4 CP
Stil de montarePiedestal
Fază1
Înălțimea ridicată108 "
Voltaj115V AC
Volți / fază115V / 1PH
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)240.67
Lungimea navei (cm)68.58
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul lamei.CFM ridicatStil de montareNumărul de lameCuloriÎnălţimeIncludePreț
VESTIL ICRF-24-P Ventilator circulator pe piedestal, 27 inch x 27 inch x 65.5 inch | AG7UNR ICRF-24-P2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-€1,146.70
VESTIL ICRF-24-PO Ventilator oscilant pe piedestal, 27 inch x 27 inch x 65.5 inch | AG7UNT ICRF-24-PO2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-€1,529.68
Ventilator de perete VESTIL ICRF-24-W, lamă de 24 inchi | AG7UNU ICRF-24-W2.5A24 "CFM 6800Perete4Gri27 "Cablu conductor SJT tip 3; Motor electric de 1/4 cai putere; Hardware inclus€906.07
VESTIL ICRF-24-WO Ventilator oscilant pe piedestal, lamă de 24 inchi | AG7UNV ICRF-24-WO2.5A24 "CFM 6800Perete-Silver27 "-€1,300.94
Ventilator cu piedestal oscilant VESTIL ICRF-30-PO, 27 inch x 27 inch x 94.75 inch Dimensiune | AG7UNX ICRF-30-PO2.7A30 "CFM 7900Piedestal-Silver94.75 "-€1,576.32
Ventilator de perete VESTIL ICRF-30-W, lamă de 30 inchi, dimensiune 14.5 inchi x 27 inchi | AG7UNY ICRF-30-W2.7A30 "CFM 7900Perete-Silver27 "-€795.05
VESTIL ICRF-30-WO Ventilator oscilant pe piedestal, lamă de 30 inchi | AG7UNZ ICRF-30-WO2.7A30 "CFM 7900Perete3Gri27 "Cablu conductor SJT tip 3; Motor electric de 1/4 cai putere; Oscilant; Hardware inclus€1,335.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ICRF-30-P Ventilator circulator pe piedestal, 27 inch x 27 inch x 94.75 inch
€1,164.15 /unitate