VESTIL Ventilator de perete ICRF-24-W, lamă de 24 inchi

În stoc
Element: AG7UNU Model: ICRF-24-W

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€906.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de soclu rezidențial
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiAluminiu
Lungime cablu144 ft.
CFM ridicatCFM 6800
CFM scăzutCfm 5000
CuloriGri
Lungime cablu12 ft.
Tipul cabluluiSJT tip 3
Adâncime14.5 "
Dimensiunea ventilatorului24 "
Material de gardăOţel
Înălţime27 "
IncludeCablu conductor SJT tip 3; Motor electric de 1/4 cai putere; Hardware inclus
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime14.5 "
MaterialOţel
Max. Amperi2.5A
Unități de măsurareFIECARE
CP motor1/4 CP
Stil de montarePerete
Numărul de lame4
Adâncimea totală14.5 "
Inălțime totală27 "
Lățimea totală27 "
Fază1
Viteze2
TermostatNu
TimerNu
Voltaj115V AC
Voltaj115V
Volți / fază115V / 1PH
Lăţime27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)68.58
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS8414596095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. AmperiDiametrul lamei.CFM ridicatStil de montareNumărul de lameCuloriÎnălţimeIncludePreț
VESTIL ICRF-24-P Ventilator circulator pe piedestal, 27 inch x 27 inch x 65.5 inch | AG7UNR ICRF-24-P2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-€1,146.70
VESTIL ICRF-24-PO Ventilator oscilant pe piedestal, 27 inch x 27 inch x 65.5 inch | AG7UNT ICRF-24-PO2.5A24 "CFM 6800Piedestal-Silver65.5 "-€1,529.68
VESTIL ICRF-24-WO Ventilator oscilant pe piedestal, lamă de 24 inchi | AG7UNV ICRF-24-WO2.5A24 "CFM 6800Perete-Silver27 "-€1,300.94
VESTIL ICRF-30-P Ventilator circulator pe piedestal, 27 inch x 27 inch x 94.75 inch Dimensiune | AG7UNW ICRF-30-P2.7A30 "CFM 7900Piedestal-Silver94.75 "-€1,164.15
Ventilator cu piedestal oscilant VESTIL ICRF-30-PO, 27 inch x 27 inch x 94.75 inch Dimensiune | AG7UNX ICRF-30-PO2.7A30 "CFM 7900Piedestal-Silver94.75 "-€1,576.32
Ventilator de perete VESTIL ICRF-30-W, lamă de 30 inchi, dimensiune 14.5 inchi x 27 inchi | AG7UNY ICRF-30-W2.7A30 "CFM 7900Perete-Silver27 "-€795.05
VESTIL ICRF-30-WO Ventilator oscilant pe piedestal, lamă de 30 inchi | AG7UNZ ICRF-30-WO2.7A30 "CFM 7900Perete3Gri27 "Cablu conductor SJT tip 3; Motor electric de 1/4 cai putere; Oscilant; Hardware inclus€1,335.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Ventilator de perete ICRF-24-W, lamă de 24 inchi
€906.07 /unitate