Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Distribuitor de etichete VESTIL LBLD-P-2, plastic, dimensiune 2 inchi | AG7VJN

VESTIL Distribuitor de etichete LBLD-P-2, plastic, dimensiune 2 inch

În stoc
Articol: AG7VJN Model: LBLD-P-2
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
€64.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de bandă cu role multiple
CuloriAlbastru
Înălţime4 1 / 4 "
Lățimea etichetei2"
Lungime9"
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Nr. picioare de cauciuc cu ventuză4
Dimensiune ambalaj1
Lăţime3 3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)9.53
Codul HS8472909002
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialLăţimePreț
Dispenser de etichete VESTIL LBLD-P-4, plastic, dimensiune 4 inch | AG7VJP LBLD-P-44 1 / 4 "9"Plastic5 5 / 8 "€53.82
Distribuitor de etichete VESTIL LBLD-S-125, oțel, dimensiune 12.5 inchi | AG7VJQ LBLD-S-1256"10 5 / 8 "Oţel13 1 / 4 "€129.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Distribuitor de etichete LBLD-P-2, plastic, dimensiune 2 inch
€64.54 /unitate