VESTIL MATL-144 Material stoc bară de oțel Braț poziționat, Dimensiune 150 x 14 x 27-3/16 inch, Albastru | AE6JTH 5TDK5

Vestil MATL-144 Material stoc bară de oțel Braț poziționat, Dimensiune 150 x 14 x 27-3/16 inch, albastru

Element: AE6JTH Model: MATL-144Crucea Ref: 5TDK5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€4,282.94 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoziționarea materialului stocului de bare
Creștere de lățime reglabilă6"
Înălțimea brațului de ridicare ajustată18 "
Lungimea cauțiunii6 3 / 4 "
Grosimea cauțiunii3 / 4 "
Lățimea garanției4 1 / 4 "
Capacitate2000 lbs.
CuloriAlbastru
Adâncime150 "
Înălțime3 / 4 "
Înălţime27 3 / 16 "
MaterialOţel
Max. Lungimea brațului12 "
Max. Lățimea brațului144 "
Max. Răspândire144 "
Min. Lățimea brațului24 "
Min. Răspândire24 "
Lungime totală150 "
Lungimea utilizabilă a garanției superioare5 1 / 4 "
Lățime de garanție superioară utilizabilă2 3 / 4 "
Lăţime14 "
Limita sarcinii de lucru2000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 144
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)381
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8431491090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălțimeMax. Lățimea brațuluiPreț
VESTIL MATL-72 Material stoc bară de oțel Braț poziționat, Dimensiune 72 x 14 x 27-3/16 inch, Albastru | AE6JTF 5TDK3 MATL-7278 "3"72 "€1,481.92
RFQ
VESTIL MATL-120 Material stoc bară de oțel Braț poziționat, Dimensiune 126 x 14 x 27-3/16 inch, Albastru | AE6JTG 5TDK4 MATL-120126 "3 / 4 "120 "€3,098.84
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Vestil MATL-144 Material stoc bară de oțel Braț poziționat, Dimensiune 150 x 14 x 27-3/16 inch, albastru
€4,282.94 /unitate