VESTIL MEZZ-200 Poartă de siguranță pentru mezanin, înălțime șină de 42 inchi | AG8CXH

VESTIL MEZZ-200 Poartă de siguranță pentru mezanin, înălțime șină de 42 inch

În stoc
Articol: AG8CXH Model: MEZZ-200

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,782.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoarta de siguranță la mezanin
Tipul atașamentuluiȘuruburi Lag
Bolt Hole Dia. (În.)0.4375 "
CuloriGalben
ConformitateOSHA 29 CFR 1910.23 (e)
Adâncime40.12 "
Înălțimea balustradei42.38 "
Înălţime80.06 "
IncludeInstalare hardware
În interiorul adâncimii40.12 "
Lățimea interioară61.5 "
Înălțimea plăcii4"
Lungime79.312 "
MaterialOţel
Max. Înălțimea încărcăturii68 "
Unități de măsurareFIECARE
Înălțimea mijlocului șinei21 "
Înălțimea plăcii pentru vârf4"
Grosimea peretelui tubului0.08 "
Dimensiunea tubului1 1 / 2 "x 1 1 / 2"
Lungime utilizabilă74 "
Lățime utilizabilă56 "
Folosind lungimea paletului48 "
Folosind lățimea paletului48 "
Lăţime68.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.1
Înălțimea navei (cm)202.72
Lungimea navei (cm)201.45
Lățimea navei (cm)176.53
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL MEZZ-200 Poartă de siguranță pentru mezanin, înălțime șină de 42 inch
€1,782.54 /unitate