VESTIL Protecție modulară MG-R-10, secțiune de balustradă, dimensiune de 120 inchi

Element: AG8CYY Model: MG-R-10
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€365.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de protecție cu profil înalt
CuloriGalben
ComponenteBalustradă
Lungime efectivă120 "
Înălţime2.5 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime128 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală128 "
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală128 "
Lățimea totală2.5 "
Lăţime128 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)325.12
Lățimea navei (cm)325.12
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime efectivăLungime totalăPreț
Apărătoare modulară VESTIL MG-R-12, secțiune de balustradă, dimensiune 144 inch | AG8CYZ MG-R-12144 "152 "€365.72
RFQ
Apărătoare modulară VESTIL MG-R-4, secțiune de balustradă, dimensiune 48 inch | AG8CZA MG-R-448 "56 "€170.77
Apărătoare modulară VESTIL MG-R-6, secțiune de balustradă, dimensiune 72 inch | AG8CZB MG-R-672 "80 "€215.24
RFQ
Apărătoare modulară VESTIL MG-R-8, secțiune de balustradă, dimensiune 96 inch | AG8CZC MG-R-896 "102 "€227.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Protecție modulară MG-R-10, secțiune de balustradă, dimensiune de 120 inchi
€365.09 /unitate