VESTIL Protecție modulară MG-R-8, secțiune de balustradă, dimensiune de 96 inchi

Articol: AG8CZC Model: MG-R-8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€275.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de protecție cu profil înalt
CuloriGalben
ComponenteBalustradă
Lungime efectivă96 "
Înălţime2.5 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime102 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Adâncimea totală102 "
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală102 "
Lățimea totală2.5 "
Lăţime102 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)259.08
Lățimea navei (cm)259.08
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime efectivăLungime totalăPreț
Apărătoare modulară VESTIL MG-R-10, secțiune de balustradă, dimensiune 120 inch | AG8CYY MG-R-10120 "128 "€301.73
RFQ
Apărătoare modulară VESTIL MG-R-12, secțiune de balustradă, dimensiune 144 inch | AG8CYZ MG-R-12144 "152 "€365.72
RFQ
Apărătoare modulară VESTIL MG-R-4, secțiune de balustradă, dimensiune 48 inch | AG8CZA MG-R-448 "56 "€170.77
Apărătoare modulară VESTIL MG-R-6, secțiune de balustradă, dimensiune 72 inch | AG8CZB MG-R-672 "80 "€215.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Protecție modulară MG-R-8, secțiune de balustradă, dimensiune de 96 inchi
€275.24 /unitate