VESTIL Protecție modulară MG-R-4, secțiune de balustradă, dimensiune de 48 inchi

În stoc
Articol: AG8CZA Model: MG-R-4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€170.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de protecție cu profil înalt
CuloriGalben
ComponenteBalustradă
Lungime efectivă48 "
Înălţime2.5 "
Hardware de instalare inclusNu
Lungime56 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Lungimea plăcii de montare2 1 / 4 "
Lățimea plăcii de montare23 1 / 4 "
Adâncimea totală56 "
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală56 "
Lățimea totală2.5 "
Lungimea plăcii2-1 / 4 In.
Lățimea plăcii23-1 / 4 In.
Lăţime56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)142.24
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime efectivăLungime totalăPreț
Apărătoare modulară VESTIL MG-R-10, secțiune de balustradă, dimensiune 120 inch | AG8CYY MG-R-10120 "128 "€301.73
RFQ
Apărătoare modulară VESTIL MG-R-12, secțiune de balustradă, dimensiune 144 inch | AG8CYZ MG-R-12144 "152 "€365.72
RFQ
Apărătoare modulară VESTIL MG-R-6, secțiune de balustradă, dimensiune 72 inch | AG8CZB MG-R-672 "80 "€215.24
RFQ
Apărătoare modulară VESTIL MG-R-8, secțiune de balustradă, dimensiune 96 inch | AG8CZC MG-R-896 "102 "€227.47
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Protecție modulară MG-R-4, secțiune de balustradă, dimensiune de 48 inchi
€170.77 /unitate