VESTIL Bordura de gardă modulară MPG-C, secțiunea centrală

În stoc
Articol: AG7WFB Model: MPG-C

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€117.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParcare Bordură
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.5 "
CuloriGalben
Înălţime5"
Lungime21.25 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Număr de găuri de șurub2
Inălțime totală5"
Lungime totală21.25 "
Lățimea totală6"
StilSecțiunea centrală
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.85
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)53.98
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de găuri de șurubLungime totalăStilPreț
VESTIL MPG-E Bordur de protecție modular, secțiune de capăt | AG7WFC MPG-E221.25 "Secțiunea de sfârșit€110.74
VESTIL MPG-L Modular Guard Border, secțiune L | AG7WFD MPG-L18.75 "Secțiunea L€86.39
VESTIL MPG-T Modular Guard Border, secțiune în T | AG7WFE MPG-T112 "Secțiunea T€89.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Bordura de gardă modulară MPG-C, secțiunea centrală
€117.58 /unitate