Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL MPG-T Modular Guard Border, secțiune în T | AG7WFE

VESTIL Borduri de protecție modulară MPG-T, secțiune în T

În stoc
Articol: AG7WFE Model: MPG-T

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€89.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolParcare Bordură
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.5 "
CuloriGalben
Înălţime5"
Lungime12 "
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Număr de găuri de șurub1
Inălțime totală5"
Lungime totală12 "
Lățimea totală6"
StilSecțiunea T
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de găuri de șurubLungime totalăStilPreț
VESTIL MPG-C Borduri de protecție modulară, secțiune centrală | AG7WFB MPG-C221.25 "Secțiunea centrală€117.58
VESTIL MPG-E Bordur de protecție modular, secțiune de capăt | AG7WFC MPG-E221.25 "Secțiunea de sfârșit€110.74
VESTIL MPG-L Modular Guard Border, secțiune L | AG7WFD MPG-L18.75 "Secțiunea L€86.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Borduri de protecție modulară MPG-T, secțiune în T
€89.95 /unitate