VESTIL Măturător magnetic MPSR-24-B cu mâner de eliberare, dimensiune 24 inch

În stoc
Articol: AG7WGC Model: MPSR-24-B

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€344.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Capacitate50 lbs.
CuloriNegru
Adâncime38 "
MânerDa
Manipulați materialulOţel
Înălţime41 "
Lungime38 "
MaterialOţel
Max. Lungime38 "
Max. Forța de tragere50 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți2
Procesul de eliminarePârghie de eliberare a mânerului
Lățimea de măturare24 "
Diametrul roții.5 3 / 4 "
Materialul roțiiCauciuc
Lăţime39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2
Înălțimea navei (cm)104.14
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeMax. Forța de tragereLățimea de măturareLăţimePreț
Măturător magnetic VESTIL MPSR-24 cu eliberare, dimensiune 24 inch | AG7WGB MPSR-24-40 "--31 "€278.84
Măturătoare magnetică VESTIL MPSR-36-B cu mâner de eliberare, dimensiune 36 inch | AG7WGD MPSR-36-B70 lbs.39 "70 lbs.36 "42 "€432.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Măturător magnetic MPSR-24-B cu mâner de eliberare, dimensiune 24 inch
€344.51 /unitate