Măturătoare magnetică VESTIL MPSR-36-B cu mâner de eliberare, dimensiune 36 inch | AG7WGD

VESTIL Măturător magnetic MPSR-36-B cu mâner de eliberare, dimensiune 36 inch

În stoc
Articol: AG7WGD Model: MPSR-36-B

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€432.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăturătoare magnetică
Capacitate70 lbs.
CuloriNegru
Adâncime38 "
MânerDa
Manipulați materialulOţel
Înălţime39 "
Lungime38 "
MaterialOţel
Max. Lungime38 "
Max. Forța de tragere70 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de roți2
Procesul de eliminarePârghie de eliberare a mânerului
Lățimea de măturare36 "
Diametrul roții.5 3 / 4 "
Materialul roțiiCauciuc
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎnălţimeMax. Forța de tragereLățimea de măturareLăţimePreț
Măturător magnetic VESTIL MPSR-24 cu eliberare, dimensiune 24 inch | AG7WGB MPSR-24-40 "--31 "€278.84
Măturătoare magnetică VESTIL MPSR-24-B cu mâner de eliberare, dimensiune 24 inch | AG7WGC MPSR-24-B50 lbs.41 "50 lbs.24 "39 "€344.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Măturător magnetic MPSR-36-B cu mâner de eliberare, dimensiune 36 inch
€432.91 /unitate