Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Conectori încrucișați din cauciuc turnat MRBR-CON, dimensiune de 10-3/8 inchi

În stoc
Articol: AG7WGR Model: MRBR-CON

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€34.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector
CuloriNegru
Înălţime1 7 / 16 "
Lungime10 3 / 8 "
MaterialCauciuc
Unități de măsurarePERECHE
Lăţime2 7 / 8 "
Functioneaza cuMRBR-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)3.65
Lungimea navei (cm)26.35
Lățimea navei (cm)7.3
Codul HS4016996050
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimePreț
VESTIL RHCB-CON Conectori încrucișați din cauciuc turnat, negru | AG7XZG RHCB-CON2"5 1 / 2 "€28.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Conectori încrucișați din cauciuc turnat MRBR-CON, dimensiune de 10-3/8 inchi
€34.63 /unitate